ELSO - Zeitschalter-Einsatz mit Drehbetätigung 15min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177030
Zusammenstellung - Basiselement
Ausführung - mechanisch
Zeiteinstellung - 0 .. 15 min
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984183290
Sonepar Artikelnummer
120346585
Hersteller Artikelnummer
177030
Hersteller Typ
177030
Hersteller Artikel Nr.:
177030
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
mechanisch
Zeiteinstellung:
0 .. 15 min
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.125 kg
Ein ELSO Produkt
Entdecken Sie die ELSO-Serie


