Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Zentralplatte für Hotelcardschalter FASHION/RIVA/SCALA reinweiß

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Zentralplatte für Hotelcardschalter FASHION/RIVA/SCALA reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203054

  • Ausführung - Hotelcard

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984127751

Sonepar Artikelnummer

120356374

Hersteller Artikelnummer

203054

Hersteller Typ

203054

Hersteller Artikel Nr.:

203054

Ausführung:

Hotelcard

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.045 kg

Hotel-Card-Schalter, Farbe: reinweiß die Komplettierung erfolgt mit Taster 112100 und Leuchtmarkierung 123100, 123120 (hell) oder 123130 (12V). Die Taster 112600 oder 112610 sind ebenfalls einsetzbar. Wippe wird zusammen mit Halteplatte für Rahmenbefestigung geliefert. Wippe und Halteplatte sind in Folie verpackt. Zur einheitlichen Beschriftung stehen die Beschriftungssoftware sowie Beschriftungsbögen für die jeweilige Produktfamilie zur Verfügung.

Ein ELSO Produkt

Entdecken Sie die ELSO-Serie