Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Zentralplatte mit Drehknopf für Dimmer FASHION/RIVA/SCALA reinweiß

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Zentralplatte mit Drehknopf für Dimmer FASHION/RIVA/SCALA reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELG227014

  • Ausführung - Drehknopf

  • Verwendung - Dimmer

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984193480

Sonepar Artikelnummer

120346607

Hersteller Artikelnummer

ELG227014

Hersteller Typ

ELG227014

Hersteller Artikel Nr.:

ELG227014

Ausführung:

Drehknopf

Verwendung:

Dimmer

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Zentralplatte für Dimmereinsatz mit Drehknopf, Farbe reinweiß geeignet für alle ELSO-Drehdimmereinsätze, Dimmereinsatz 174330, elektronische Potentiometer und Schlummerschalter, nicht geeignet für 1000 W-Dimmer 174130.

Ein ELSO Produkt

Entdecken Sie die ELSO-Serie