Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Zentralplatte Monitorruft (MEDIOPT CARE) FASHION/RIVA/SCALA reinweiß

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Zentralplatte Monitorruft (MEDIOPT CARE) FASHION/RIVA/SCALA reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735864

  • Geeignet für Zugkontakt - Nein

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja

  • Farbe - weiß

  • Geeignet als Zentralplatte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984186963

Sonepar Artikelnummer

121414098

Hersteller Artikelnummer

735864

Hersteller Typ

735864

Hersteller Artikel Nr.:

735864

Geeignet für Zugkontakt:

Nein

Geeignet für Schwesternrufsystem:

Ja

Farbe:

weiß

Geeignet als Zentralplatte:

Ja

Geeignet für Einstellschalter:

Nein

Geeignet für Steckdose:

D-Sub

Busfähig:

Nein

Geeignet für Radioübertragung:

Nein

Geeignet für Programmwahlschalter:

Nein

Blindplatte:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.017 kg

MEDIOPT care. Zentralplatte für Monitorruftastereinsatz (Art. 735140) für ELSO SCALA/FASHION/RIVA, Farbe reinweiß.