Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Zentralplatte Pneumatiktaster (MEDIOPT CARE) FASHION/RIVA/SCALA reinweiß

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Zentralplatte Pneumatiktaster (MEDIOPT CARE) FASHION/RIVA/SCALA reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735854

  • Geeignet für Zugkontakt - Nein

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja

  • Geeignet als Zentralplatte - Ja

  • Geeignet für Einstellschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984186932

Sonepar Artikelnummer

121414097

Hersteller Artikelnummer

735854

Hersteller Typ

735854

Hersteller Artikel Nr.:

735854

Geeignet für Zugkontakt:

Nein

Geeignet für Schwesternrufsystem:

Ja

Geeignet als Zentralplatte:

Ja

Geeignet für Einstellschalter:

Nein

Busfähig:

Nein

Geeignet für Radioübertragung:

Nein

Geeignet für Programmwahlschalter:

Nein

Blindplatte:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.020 kg

MEDIOPT care. Zentralplatte für Pneumatiktastereinsatz (Art. 735150) für ELSO SCALA/FASHION/RIVA, Farbe reinweiß.