Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Zentralplatte schräg für Leitungsauslaß bis 14mm reinweiß

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Zentralplatte schräg für Leitungsauslaß bis 14mm reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206874

  • Verwendung - Leitungsauslass

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984131161

Sonepar Artikelnummer

120356375

Hersteller Artikelnummer

206874

Hersteller Typ

206874

Hersteller Artikel Nr.:

206874

Verwendung:

Leitungsauslass

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Ja

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

103 mm

Gerätehöhe:

88 mm

Gerätetiefe:

23 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.052 kg

Zentralplatte schräg für Leitungsauslass mit Zugentlastung Leitungs-o min. 3mm, max. 14mm Farbe reinweiß.

Ein ELSO Produkt

Entdecken Sie die ELSO-Serie