Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Zentralplatte Zugtaster (MEDIOPT CARE) FASHION/RIVA/SCALA reinweiß

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Zentralplatte Zugtaster (MEDIOPT CARE) FASHION/RIVA/SCALA reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735834

  • Geeignet für Zugkontakt - Ja

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja

  • Geeignet als Zentralplatte - Ja

  • Geeignet für Einstellschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984186901

Sonepar Artikelnummer

121414096

Hersteller Artikelnummer

735834

Hersteller Typ

735834

Hersteller Artikel Nr.:

735834

Geeignet für Zugkontakt:

Ja

Geeignet für Schwesternrufsystem:

Ja

Geeignet als Zentralplatte:

Ja

Geeignet für Einstellschalter:

Nein

Busfähig:

Nein

Geeignet für Radioübertragung:

Nein

Geeignet für Programmwahlschalter:

Nein

Blindplatte:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.020 kg

MEDIOPT care. Zentralplatte für Zugtastereinsatz (Art. 735100) für ELSO FASHION/SCALA/RIVA, Farbe reinweiß.