Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Zentralplatte Zugtaster (MEDIOPT CARE) Joy reinweiß

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Zentralplatte Zugtaster (MEDIOPT CARE) Joy reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735894

  • Geeignet für Zugkontakt - Ja

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja

  • Geeignet als Zentralplatte - Ja

  • Geeignet für Einstellschalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984191370

Sonepar Artikelnummer

121414101

Hersteller Artikelnummer

735894

Hersteller Typ

735894

Hersteller Artikel Nr.:

735894

Geeignet für Zugkontakt:

Ja

Geeignet für Schwesternrufsystem:

Ja

Geeignet als Zentralplatte:

Ja

Geeignet für Einstellschalter:

Nein

Busfähig:

Nein

Geeignet für Radioübertragung:

Nein

Geeignet für Programmwahlschalter:

Nein

Blindplatte:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.012 kg

MEDIOPT care. Zentralplatte für Zugtastereinsatz (Art. 735100) für ELSO JOY, Farbe reinweiß.