Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Zimmer-Designleuchte mit Türschild 3fach MEDIOPT Care

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Zimmer-Designleuchte mit Türschild 3fach MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735370

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Anzeigeart - Lichtsignal

  • Farbe - weiß

  • Busfähig - 3-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984191448

Sonepar Artikelnummer

121414088

Hersteller Artikelnummer

735370

Hersteller Typ

735370

Hersteller Artikel Nr.:

735370

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzeigeart:

Lichtsignal

Farbe:

weiß

Busfähig:

3-Draht

Anzeige:

LED

Bauart:

Wandmontage

Art der Spannungsversorgung:

Bus-System

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.620 kg

MEDIOPT care. Zimmerdesignleuchte mit Türschild 3-fach. Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834, Versorgungsspannung Zimmersignalleuchte: 24 VDC, zum Anschluss an Zimmermodul (Art. 735000, 735020 u. 735030), Maße Zimmersignalleuchte (BxHxT) 175x175x20 mm, Montage Türschild: Aufputz, Stromaufnahme: max. 90 mA.