Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Zimmer-Signalleuchte 3-fach MEDIOPT CARE

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Zimmer-Signalleuchte 3-fach MEDIOPT CARE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735490

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Anzeigeart - Lichtsignal

  • Farbe - weiß

  • Busfähig - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984186475

Sonepar Artikelnummer

121414091

Hersteller Artikelnummer

735490

Hersteller Typ

735490

Hersteller Artikel Nr.:

735490

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzeigeart:

Lichtsignal

Farbe:

weiß

Busfähig:

2-Draht

Anzeige:

LED

Bauart:

Wandmontage

Art der Spannungsversorgung:

extern

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.090 kg

MEDIOPT care. Zimmersignalleuchte 3-fach, zum Anschluss an Zimmerbus, Spannungsversorgung 24 VDC, Stromaufnahme min./max. 30/160 mA, Montage Aufputz, Abmessungen 85x85x45 mm (BxHxT).