Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Zimmermodul mit Zimmersignalleuchte 3-fach MEDIOPT Care

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Zimmermodul mit Zimmersignalleuchte 3-fach MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735040

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Anzeigeart - Lichtsignal

  • Farbe - weiß

  • Busfähig - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984184983

Sonepar Artikelnummer

121414068

Hersteller Artikelnummer

735040

Hersteller Typ

735040

Hersteller Artikel Nr.:

735040

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzeigeart:

Lichtsignal

Farbe:

weiß

Busfähig:

2-Draht

Anzeige:

LED

Bauart:

Wandmontage

Art der Spannungsversorgung:

extern

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.148 kg

MEDIOPT care. Zimmermodul mit Zimmersignalleuchte 3-fach. Zentrales Steuerelement für das Zimmer. Signalisierung der Rufe nach DIN 0834. Einstellung aller Parameter über DIL-Schalter. Anschluss von Stations- und Zimmerbus. Spannungsversorgung 24 VDC. Stromaufnahme min./max. 70/200 mA. Montage Aufputz. Abmessungen: 85 x 85 x 45 mm (H x B x T).