Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Zimmersignalleuchte standard mit Türschild 3-fach MEDIOPT Care

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Zimmersignalleuchte standard mit Türschild 3-fach MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735330

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Anzeigeart - Lichtsignal

  • Farbe - weiß

  • Busfähig - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984185119

Sonepar Artikelnummer

121414086

Hersteller Artikelnummer

735330

Hersteller Typ

735330

Hersteller Artikel Nr.:

735330

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzeigeart:

Lichtsignal

Farbe:

weiß

Busfähig:

2-Draht

Anzeige:

LED

Bauart:

Wandmontage

Art der Spannungsversorgung:

extern

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.220 kg

MEDIOPT care. Zimmersignalleuchte standard mit Türschild 3-fach: weiß, rot, grün, Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834, zum Anschluss an Zimmermodul (Art. 735000, 735020 oder 735030), Versorgungsspannung Zimmersignalleuchte: 24VDC, Stromaufnahme: max. 120 mA, Maße Zimmersignalleuchte 150x116x40 mm (BxHxT), Montage Türschild: Aufputz, Schildeinlage (Art. 733670) bitte separat bestellen.