Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSO - Zugtastereinsatz 2m Schnur MEDIOPT Care

ELSO
kopierenkopieren
ELSO - Zugtastereinsatz 2m Schnur MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735100

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bauart - Wandgerät

  • Farbe - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - extern

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984186413

Sonepar Artikelnummer

121414072

Hersteller Artikelnummer

735100

Hersteller Typ

735100

Hersteller Artikel Nr.:

735100

Zusammenstellung:

Basiselement

Bauart:

Wandgerät

Farbe:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

extern

Geeignet für:

Ruf

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Busfähig:

2-Draht

Tasterfunktion:

Ruf auslösen

Mit Anschluss für:

sonstige

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.070 kg

MEDIOPT care. Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort für ELSO SCALA/FASHION/RIVA, Farbe: perlweiß, Anschluss für Birntaster comfort mit und ohne Lichttaste, adresscodierte max. 6 Taster/Zimmer möglich, integrierte Beruhigungslampe, zwei Ausgänge zum Schalten externer Lasten: max. 24 VDC 0,2 A cos(Phi) 1, Anschluss an Zimmerbus, Spannungsversorgung: 24 VDC, Stromaufnahme: max. 30 mA, Montage: UP-Dose/AP-Rahmen.