ELSTA - Abdeckkappen Befestigungsset für ZG (Einheit mit 4 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGZUB001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 80 mm
Höhe - 120 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507016105
Sonepar Artikelnummer
120148499
Hersteller Artikelnummer
ZGZUB001
Hersteller Typ
ZGZUB001
Hersteller Artikel Nr.:
ZGZUB001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.210 kg
Zubehör AP-Maskenverteiler / Zählergerüste.


