ELSTA - Abdeckkappen Befestigungsset für ZR1A (4 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZGZUB004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 80 mm
Höhe - 120 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507148110
Sonepar Artikelnummer
121001144
Hersteller Artikelnummer
ZGZUB004
Hersteller Typ
ZGZUB004
Hersteller Artikel Nr.:
ZGZUB004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.050 kg
Schutzstopfen Kunststoff zum Erreichen, bzw. zur Erhaltung von Schutzlasse II an den Befestigungspunkten.


