ELSTA - ACS A4 850/320 2x100LT-LS160MA-FRT(ABB) ÜA(4+0)B/C AP Netz OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACA42.4.11A.5.2.G
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507153527
Sonepar Artikelnummer
121201145
Hersteller Artikelnummer
ACA42.4.11A.5.2.G
Hersteller Typ
ACA42.4.11A.5.2.G
Hersteller Artikel Nr.:
ACA42.4.11A.5.2.G
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Art der Tür:
Einzel
RAL-Nummer:
7032
Höhe:
836 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
41.000 kg


