ELSTA - ACS A5 1080/320 4x160L-LS400MA-FRT(ABB) ÜA(4+0)B/C AP AT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACA53.AT.14A.5.04.G
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507151295
Sonepar Artikelnummer
121093131
Hersteller Artikelnummer
ACA53.AT.14A.5.04.G
Hersteller Typ
ACA53.AT.14A.5.04.G
Hersteller Artikel Nr.:
ACA53.AT.14A.5.04.G
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Art der Tür:
Einzel
RAL-Nummer:
7032
Höhe:
1065 mm
Breite:
785 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
69.000 kg


