ELSTA - ACS A6 1080/320 3x250T-LS630MA-FRT(ABB) ÜA(4+0)B/C AP AT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACA63.AT.16A.5.30.G
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507151639
Sonepar Artikelnummer
121093139
Hersteller Artikelnummer
ACA63.AT.16A.5.30.G
Hersteller Typ
ACA63.AT.16A.5.30.G
Hersteller Artikel Nr.:
ACA63.AT.16A.5.30.G
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Art der Tür:
Doppel
RAL-Nummer:
7032
Höhe:
1065 mm
Breite:
1115 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
98.000 kg


