ELSTA - ACS F4 850/320 3x100LT-LS160MA-FRT(ABB) ÜA(4+0)B/C AT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACF42.AT.11A.5.3.G
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507151394
Sonepar Artikelnummer
121093142
Hersteller Artikelnummer
ACF42.AT.11A.5.3.G
Hersteller Typ
ACF42.AT.11A.5.3.G
Hersteller Artikel Nr.:
ACF42.AT.11A.5.3.G
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Art der Tür:
Einzel
RAL-Nummer:
7032
Höhe:
836 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
38.500 kg


