ELSTA - ACS F6 1350/320 4x250L-LS800MA-FRT(ABB) ÜA(4+0)B/C AT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACF64.AT.18A.5.40.G
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507151578
Sonepar Artikelnummer
121093162
Hersteller Artikelnummer
ACF64.AT.18A.5.40.G
Hersteller Typ
ACF64.AT.18A.5.40.G
Hersteller Artikel Nr.:
ACF64.AT.18A.5.40.G
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Art der Tür:
Doppel
RAL-Nummer:
7032
Höhe:
1350 mm
Breite:
1115 mm
Tiefe:
324 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
135.000 kg


