Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Adapter 2-fach Multiv 160A/185mm

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Adapter 2-fach Multiv 160A/185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50748

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85363090

  • Gewicht - 0.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507087525

Sonepar Artikelnummer

120023739

Hersteller Artikelnummer

50748

Hersteller Typ

MZ00DSA

Hersteller Artikel Nr.:

50748

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.900 kg

Zubehör NH-Material.