ELSTA - Anschlussbrücke V (2x240²/3)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9471131
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507018222
Sonepar Artikelnummer
120052913
Hersteller Artikelnummer
9471131
Hersteller Typ
9471131
Hersteller Artikel Nr.:
9471131
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.150 kg
V-Anschlussbrücke, Bohrung 3x Ø 13 mm, 2x Anschluss 240 mm² (max.).


