ELSTA - Anschlussbrücke V (2x240²/4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9471132
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507018239
Sonepar Artikelnummer
120052914
Hersteller Artikelnummer
9471132
Hersteller Typ
9471132
Hersteller Artikel Nr.:
9471132
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.180 kg
V-Anschlussbrücke, Bohrung 4x Ø 13 mm, 2x Anschluss 240 mm² (max.).


