ELSTA - Anschlussbrücke V (2x95²) 1x12.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9473219
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.090 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507156559
Sonepar Artikelnummer
121394356
Hersteller Artikelnummer
9473219
Hersteller Typ
9473219
Hersteller Artikel Nr.:
9473219
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.090 kg
V-Anschlussbrücke, Bohrung 1x Ø 12,5 mm, 2x Anschluss 95 mm² (max.).


