ELSTA - Anschlussbrücke V (2x95²) 2x9,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9471130
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507014804
Sonepar Artikelnummer
120052912
Hersteller Artikelnummer
9471130
Hersteller Typ
9471130
Hersteller Artikel Nr.:
9471130
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.070 kg
V-Anschlussbrücke, Bohrung 2x Ø 9,5 mm, 2x Anschluss 95 mm² (max.).


