ELSTA - Anschlussbrücke V (2x95²) 2x9,5+1x12,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9471130.2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507110643
Sonepar Artikelnummer
121025302
Hersteller Artikelnummer
9471130.2
Hersteller Typ
9471130.2
Hersteller Artikel Nr.:
9471130.2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.070 kg
V-Anschlussbrücke, Bohrung 2x Ø 9,5 mm, 1x Ø 12,5 mm, 2x Anschluss 95 mm² (max.).


