ELSTA - Anschlusslasche 12,5/V240/ho=25/25x4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9471500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.090 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507104710
Sonepar Artikelnummer
121025303
Hersteller Artikelnummer
9471500
Hersteller Typ
9471500
Hersteller Artikel Nr.:
9471500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.090 kg
V-Anschlusslasche gekröpft für V-Anschlussklemme bis 240 mm², Bohrung Ø 13 mm, Material 4 mm.


