ELSTA - Aufputz/Mastmont. Hausanschlusskasten OÖ/SBG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0148
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 320 mm
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507012398
Sonepar Artikelnummer
120052813
Hersteller Artikelnummer
0148
Hersteller Typ
KHAS 160T
Hersteller Artikel Nr.:
0148
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
320 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.500 kg
Aufputz (Innenraum) Hausanschlusskasten für Oberösterreich und Salzburg. Gehäuse: Polyester GFK mit Scharniertüre und plombierbaren Verschlussschrauben, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Mit einem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00/160 A M8 inkl. Bügelklemmen (ohne NH-Sicherungen), PEN-Durchführung, Berührungsschutzabdeckung und 2 Kabeleinführungen inkl. Universaleinführungsflansche UEF (zusätzlich 1x Vierfachflansch). Mastbefestigungen für Holzmastmontage (2 Stk benötigt) bitte extra bestellen (4494005).


