ELSTA - Aufputz Zählergerüst Innenraum TAB Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZR2B0
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 370 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507041299
Sonepar Artikelnummer
120232220
Hersteller Artikelnummer
ZR2B0
Hersteller Typ
ZÄHLERGER. KST.,2ZP,B420XH370X77MM
Hersteller Artikel Nr.:
ZR2B0
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
370 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.500 kg


