ELSTA - Aufputz Zählergerüst Innenraum TAB Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZR3C0
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 370 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507041305
Sonepar Artikelnummer
120232221
Hersteller Artikelnummer
ZR3C0
Hersteller Typ
ZÄHLERGER. KST.,3ZP,B420XH370X77MM
Hersteller Artikel Nr.:
ZR3C0
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
370 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.800 kg


