ELSTA - Aufputz Zählergerüst Innenraum TAB Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZR1A1O
Montageart - Aufbau
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 570 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507042043
Sonepar Artikelnummer
120300270
Hersteller Artikelnummer
ZR1A1O
Hersteller Typ
ZR-1Z-A-1NZRA
Hersteller Artikel Nr.:
ZR1A1O
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
570 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
77 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.600 kg


