Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Baustromverteiler AEV A 25A 0/0/1/1 TN ÜA(3)C OÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Baustromverteiler AEV A 25A 0/0/1/1 TN ÜA(3)C OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AEVA25N0011.O

  • Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank

  • Anzahl der Zählerfelder - 1

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507106134

Sonepar Artikelnummer

121025312

Hersteller Artikelnummer

AEVA25N0011.O

Hersteller Typ

AEVA25N0011.O

Hersteller Artikel Nr.:

AEVA25N0011.O

Ausführung:

Anschluss-/Endverteilerschrank

Anzahl der Zählerfelder:

1

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 64 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Fehlerstrom-Typ:

A

Geeignet nach IEC/EN 61439-4:

Ja

Breite:

360 mm

Höhe:

930 mm

Tiefe:

235 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

58.000 kg

Mobiler Anschluss - Endverteilerschrank (AEV) mit Direktmessung für Baustellen und Veranstaltungen. Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035, Schutzart IP 44, Schutzklasse I, Scharniertüre mit Kastenschloss und EHZ 61005-Sperre. Standgestell extra zu bestellen! Anschlussfertig verdrahtet und bestückt für Versorgungsgebiet Oberösterreich (Zählerplatz mit Zählerschleife und Zähleranschlussklemme).