ELSTA - Beipack NZV (UP/UPR)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9401594
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 226 mm
Höhe - 104 mm
Tiefe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507088416
Sonepar Artikelnummer
121025243
Hersteller Artikelnummer
9401594
Hersteller Typ
9401594
Hersteller Artikel Nr.:
9401594
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
226 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
22 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg


