ELSTA - BLINDSTREIFEN 45X1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IL900251
Ausführung - sonstige
Breite - 1000 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9004840037531
Sonepar Artikelnummer
121026563
Hersteller Artikelnummer
IL900251
Hersteller Typ
IL900251
Hersteller Artikel Nr.:
IL900251
Ausführung:
sonstige
Breite:
1000 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.120 kg
Geräteschlitzabdeckung 1000 mm, bis 2 mm Materialstärke.


