ELSTA - Dachständerschelle (2 Stück pro Kasten benötigt)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0173
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 170 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507018260
Sonepar Artikelnummer
120052818
Hersteller Artikelnummer
0173
Hersteller Typ
SH102
Hersteller Artikel Nr.:
0173
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
170 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
95 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.360 kg


