ELSTA - Doppel V-Klemme 150-240²sm PNT Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44256
Höhe - 77.5 mm
Breite - 39 mm
Tiefe - 30 mm
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121025221
Hersteller Artikelnummer
44256
Hersteller Typ
44256
Hersteller Artikel Nr.:
44256
Höhe:
77.5 mm
Breite:
39 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg
Doppel-V-Anschlussklemme für Al- und Cu-Leiter, Klemmbereich: 150-240 mm² sm, EVN zugelassen.


