ELSTA - Doppelklemme V 2x35-70sm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41604
Höhe - 52 mm
Breite - 28 mm
Tiefe - 18 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507088591
Sonepar Artikelnummer
121025192
Hersteller Artikelnummer
41604
Hersteller Typ
41604
Hersteller Artikel Nr.:
41604
Höhe:
52 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.078 kg
Doppel-V-Anschlussklemme für Al- und Cu-Leiter, Klemmbereich: 35-70 mm² sm, 50-95 mm² se, 25-70 mm² rm, 35-95 mm² re.


