Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - EHV 308 Cu/EV240 160L/PR ABD/G

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - EHV 308 Cu/EV240 160L/PR ABD/G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HVF308.EV.01.G

  • Werkstoff - sonstige

  • Schutzart (IP) Schrank - IP44

  • Montage - Eingrabsockel

  • Polzahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507136650

Sonepar Artikelnummer

121026373

Hersteller Artikelnummer

HVF308.EV.01.G

Hersteller Typ

HVF308.EV.01.G

Hersteller Artikel Nr.:

HVF308.EV.01.G

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP) Schrank:

IP44

Montage:

Eingrabsockel

Polzahl:

5

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

345 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

240 mm

Mit Sammelschiene bestückt:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

22.000 kg

Energie-Hauptverteiler EHV, Freistehend, ohne Einspeise-NHLSL. Gehäuse: Polyester GFK Säule 308, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Stecktüre mit Kunststoff-Kastenschloss für EHZ, inklusive ELSTA05-Sperre (3 Schlüssel). Ausstattung: Cu 30x5 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel (Mitteleinspeisung über V-Klemmen 35-240²), bestückt mit Abgangs-NHLSL Gr.00, wahlweise mit ÜA inkl. Vorsicherung 100 A, plombierbare Berührungsschutzabdeckung. Max. Bestückung: 3x 50 mm bestückbar mit je 1x NHLSL Gr.00 auf Adapter 185/100, mit Überspannungsableiter 1x NHLSL Gr.00 (Abgang) weniger. Sockel: mit angepresstem Sockel.