ELSTA - EHV 308 Cu/EV240 2x160L/PR ABD/G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HVF308.EV.02.G
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) Schrank - IP44
Montage - Eingrabsockel
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507136674
Sonepar Artikelnummer
121026375
Hersteller Artikelnummer
HVF308.EV.02.G
Hersteller Typ
HVF308.EV.02.G
Hersteller Artikel Nr.:
HVF308.EV.02.G
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Montage:
Eingrabsockel
Polzahl:
5
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
345 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
240 mm
Mit Sammelschiene bestückt:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
24.000 kg


