Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - EHV F3/1 1080 Cu 400EL/V 250L/V+160L/PR ABD/G

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - EHV F3/1 1080 Cu 400EL/V 250L/V+160L/PR ABD/G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HVF33.4EV.011.G

  • Werkstoff - sonstige

  • Schutzart (IP) Schrank - IP44

  • Montage - Eingrabsockel

  • Polzahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507136131

Sonepar Artikelnummer

121026383

Hersteller Artikelnummer

HVF33.4EV.011.G

Hersteller Typ

HVF33.4EV.011.G

Hersteller Artikel Nr.:

HVF33.4EV.011.G

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP) Schrank:

IP44

Montage:

Eingrabsockel

Polzahl:

5

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

440 mm

Höhe:

1065 mm

Tiefe:

322 mm

Mit Sammelschiene bestückt:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

40.000 kg

Energie-Hauptverteiler EHV, Freistehend, mit Einspeise-NHLSL. Gehäuse: Polyester GFK F3/1 1080/320, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre mit SHS-EZ, inklusive ELSTA05-Sperre (3 Schlüssel). Ausstattung: Cu 40x5 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel, Einspeise-NHLSL Gr.2/400A (V-Klemme 35-240 mm²), ab zwei Abgängen, bestückt mit Abgangs-NHLSL, wahlweise mit ÜA inkl. Vorsicherung NHLSL Gr.00, plombierbare Berührungsschutzabdeckung. Max. Bestückung: 2x 100 mm bestückbar mit je NHLSL Gr.1 bzw. 2x NHLSL Gr.00 auf Doppeladapter, mit Überspannungsableiter 1x NHLSL Gr.00 (Abgang) weniger. Sockel: Eingrabsockel S3/1 X */320 oder Bodenmontagesockel SB3/1 */320 extra zu bestellen.