ELSTA - EHV F3/1 1080 Cu 400EL/V 3x160L/PR ÜA(4+0)B/C ABD/G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HVF33.4EV.003E.G
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) Schrank - IP44
Montage - Eingrabsockel
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507136117
Sonepar Artikelnummer
121026381
Hersteller Artikelnummer
HVF33.4EV.003E.G
Hersteller Typ
HVF33.4EV.003E.G
Hersteller Artikel Nr.:
HVF33.4EV.003E.G
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Montage:
Eingrabsockel
Polzahl:
5
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
440 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Mit Sammelschiene bestückt:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
42.000 kg


