Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - EHV F4 1080 Cu/DV240 3x250L/V+160L/PR ABD/G

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - EHV F4 1080 Cu/DV240 3x250L/V+160L/PR ABD/G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HVF43.DV.031.G

  • Werkstoff - sonstige

  • Schutzart (IP) Schrank - IP44

  • Montage - Eingrabsockel

  • Polzahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507136919

Sonepar Artikelnummer

121026423

Hersteller Artikelnummer

HVF43.DV.031.G

Hersteller Typ

HVF43.DV.031.G

Hersteller Artikel Nr.:

HVF43.DV.031.G

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP) Schrank:

IP44

Montage:

Eingrabsockel

Polzahl:

5

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

590 mm

Höhe:

1065 mm

Tiefe:

322 mm

Mit Sammelschiene bestückt:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

52.000 kg

Energie-Hauptverteiler EHV, Freistehend, ohne Einspeise-NHLSL. Gehäuse: Polyester GFK F4 1080/320, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre mit SHS-EZ, inklusive ELSTA05-Sperre (3 Schlüssel). Ausstattung: Cu 50x5 5-polig 185 mm inkl. PEN-Bügel (Mitteleinspeisung über 2x V-Klemmen 35-240 mm² je Leiter), bestückt mit Abgangs-NHLSL Gr.1 / Gr.00, wahlweise mit ÜA inkl. Vorsicherung 100 A, plombierbare Berührungsschutzabdeckung. Max. Bestückung: 4x 100 mm bestückbar mit je NHLSL Gr.1 bzw. 2x NHLSL Gr.00 auf Doppeladapter, mit Überspannungsableiter 1x NHLSL Gr.00 (Abgang) weniger. Sockel: Eingrabsockel S4 X0 */320 oder Bodenmontagesockel SB4 */320 extra zu bestellen.