ELSTA - EHV F4 1350 Cu 630EL/DV 3x400L/V ÜA(4+0)B/C ABD/G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HVF44.6DV.300E.G
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) Schrank - IP44
Montage - Eingrabsockel
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507136377
Sonepar Artikelnummer
121026431
Hersteller Artikelnummer
HVF44.6DV.300E.G
Hersteller Typ
HVF44.6DV.300E.G
Hersteller Artikel Nr.:
HVF44.6DV.300E.G
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Montage:
Eingrabsockel
Polzahl:
5
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
590 mm
Höhe:
1350 mm
Tiefe:
324 mm
Mit Sammelschiene bestückt:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
64.000 kg


