ELSTA - Eingrabsockel Sockel S3/1 950/250 RAL 7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1457.ST
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507006458
Sonepar Artikelnummer
120147884
Hersteller Artikelnummer
1457.ST
Hersteller Typ
SOCKEL S3/1 950/250 RAL 7032
Hersteller Artikel Nr.:
1457.ST
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
420 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
240 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
440 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
12.000 kg


