ELSTA - Eingrabsockel Sockel S3/1 X 1200/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S3TH)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SX320
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 425 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507006694
Sonepar Artikelnummer
120142636
Hersteller Artikelnummer
SX320
Hersteller Typ
SX320
Hersteller Artikel Nr.:
SX320
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
425 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
310 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
440 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
14.000 kg


