Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Eingrabsockel Sockel S3/1 X 950/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S3T)

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Eingrabsockel Sockel S3/1 X 950/320 AS/ST/SC RAL 7032 (S3T)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SX310

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 425 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008507006656

Sonepar Artikelnummer

120142635

Hersteller Artikelnummer

SX310

Hersteller Typ

S3/1 X 950/320 (S3T)

Hersteller Artikel Nr.:

SX310

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

425 mm

Höhe:

950 mm

Tiefe:

310 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Gehäusebaubreite:

440 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

12.700 kg

Eingrabsockel im Baupaket. Material: glasfaserverstärkter Polyester, Farbe: RAL 7032, mit Zugentlastungsschiene (Ankerschiene). Baustromöffnung: Links mit Verschlussstopfen, rechts mit Schieber.