ELSTA - Eingrabsockel Sockel S3 1200/180 AS/ST/ST RAL 7032 (S3H)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0330.ST
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507006403
Sonepar Artikelnummer
120064747
Hersteller Artikelnummer
0330.ST
Hersteller Typ
0330.ST
Hersteller Artikel Nr.:
0330.ST
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
420 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
180 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
11.300 kg


