ELSTA - Eingrabsockel Sockel S3 950/180 RAL 7032 Baupaket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0327.ST
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507006373
Sonepar Artikelnummer
120064746
Hersteller Artikelnummer
0327.ST
Hersteller Typ
SOCKEL S3 950/180 BAUPAKET
Hersteller Artikel Nr.:
0327.ST
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
420 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
180 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
420 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
180 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg


