ELSTA - Eingrabsockel Sockel S3-M 950/180 RAL 7032 Baupaket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0327.M
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507062553
Sonepar Artikelnummer
121025104
Hersteller Artikelnummer
0327.M
Hersteller Typ
0327.M
Hersteller Artikel Nr.:
0327.M
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
420 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
180 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.400 kg


