ELSTA - Eingrabsockel Sockel S3S 1200/180 AS/ST/ST RAL 7032 (S3HS)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0433.ST
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507006496
Sonepar Artikelnummer
120070407
Hersteller Artikelnummer
0433.ST
Hersteller Typ
0433.ST
Hersteller Artikel Nr.:
0433.ST
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
420 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
180 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
13.800 kg


